Vis à bois Spartex VBTFF4,5X16PFA2-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF4,5X16PFA2-50
Rubix :U600-8272324
Fabricant :0097245 16
EAN :4043377021489


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 4,5X16 DIN 97 PF INOX A2-50 0097245 16
Vis à bois à tête fraisée fendues A2-50 4,5X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,32 € HT
/ 200 unités
33,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm