Vis à bois Spartex VBTFBF3,5X25PFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 95
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFBF3,5X25PFA2-50
Rubix :U600-8270401
Fabricant :0095235 25
EAN :4043377016652


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF BF 3,5X25 PF DIN 95 INOX A2-50 0095235 25
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues A2-50 3,5X25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 95 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,08 € HT
/ 200 unités
32,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
3,5 mm
Longueur
25 mm