Vis à bois Spartex VBTFPZ6X60PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7997

Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTFPZ6X60PFA2-50
Rubix :U600-8272051
Fabricant :7997260 60
EAN :4043377185662
VIS BOIS TF PZ 6X60 DIN 7997 PF INOX A2-50 7997260 60

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TF PZ 6X60 DIN 7997 PF INOX A2-50 7997260 60


Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme A2-50 6X60 pz3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7997
Forme de la têtefraisée
Taille empreintepz3
Type de filetagebois
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
147,26 € HT
/ 200 unités
176,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

60 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.