Vis à bois Spartex VBTFPZ4X45PFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7997
Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFPZ4X45PFA2-50
Rubix :U600-8272078
Fabricant :7997240 45
EAN :4043377185297


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF PZ 4X45 DIN 7997 PF INOX A2-50 7997240 45
Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme A2-50 4X45 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7997 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,40 € HT
/ 200 unités
50,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm