Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Transmission
Technologie linéaire
Vis à roulement
Vis à roulement
Vis à bille
VIS BILLE ORIENTABLE S/TETE M08 .E L1=21,2 07111-80820
Vis à bille Norelem 07111-80820
Vis a bille forme e d1=m8 l1=21
Références
norelem :
07111-80820
rubix :
0097-0573946
ean :
4059495150710
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : VIS BILLE ORIENTABLE S/TETE M08 .E L1=21,2 07111-80820
Informations techniques
Attributs
Poids
0.04
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
9,91
€
HT
/
unité
11,89
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit