Vis à béton Spartex VBETTFTX7,5X85PFA4, Diamètre de filetage: 7.5 mm | Norme: HORS NORME
Vis à béton à tête fraisée ETA-21/0425
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBETTFTX7,5X85PFA4
Rubix :U600-8270719
Fabricant :90014175 85
EAN :4043377348807


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
Détails articles : VIS BETON 7,5X85 PF TX30 A4 ETA-15/0515 90014175 85
Vis à béton à tête fraisée ETA-15/0515 A4 7,5X85/30 T30
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Surface de filetage | partiel |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | béton |
| Diamètre de filetage | 7,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 229,60 € HT
/ 100 unités
1 475,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours