Ventilateur Sovelor V300


Ventilateur portable gainable V300

Références
sovelor :V300
rubix :2825-7100993
ean :3700571513240
VENTILATEUR EXTRACTEUR HELICOIDE PORT D.300 DEBIT AIR 3900M3/H
Résumé technique
Débit d'air3900 m³/h
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTILATEUR EXTRACTEUR HELICOIDE PORT D.300 DEBIT AIR 3900M3/H


Carrosserie robuste en acier avec poignée, grilles sur l'aspiration et le refoulement, support moteur indépendant des grilles afin d'éviter les vibrations et de fausser la rotation en cas de choc. Alimentation électrique 230 V.

Points forts

Portable, maniable, robuste et efficace.

Applications

Pour ventiler toutes sortes de locaux ou extraire l'air vicié à l'exception des vapeurs inflammables, détonantes ou corrosives.

Informations techniques


Attributs
Poids12
Débit d'air3900 m³/h
TypeV300
Poids10,5 kg
Longueur380 mm
Puissance électrique520 W
Hauteur410 mm
Largeur340 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,17 HT
/ unité
396,20 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours