Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Accessoires de machines-outils
Mandrins et accessoires de tours
Mandrins et plateaux de tour
Mandrins et plateaux de tour - Accessoire
OUTIL PORTE LAME A DROITE A ENVERS DIN 69880 (ISO 10889)
Mandrins et plateaux de tour - Accessoire Omega Products OM33413
VDI ARU Porte Lame à tronçonner
Références
omega products :
OM33413
rubix :
R745-0786201
Résumé technique
Type
VDI ARU
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : OUTIL PORTE LAME A DROITE A ENVERS DIN 69880 (ISO 10889)
VDI40 ARU 40 x 32
Informations techniques
Attributs
Poids
1.5
Type
VDI ARU
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
506,75
€
HT
/
unité
608,10
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (4)
Créer un PDF à partir du produit