Références
Festo :HE-2-1/4-QS-8
Rubix :0326-2580151
Fabricant :153472
EAN :4052568034894
Détails articles : ROBINET D HE-2-1/4-QS-8
Vanne d'arrêt HE-2-1/4-QS-8 Fonction de la vanne=2/2 bistable, Connexion pneumatique, port 1=R1/4, Connexion pneumatique, port 2=QS-8, Type d'actionnement=manuel, Type de montage=(* En option, * Installation en ligne, * avec trou débouchant)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | soupape marche/arrêt |
|---|---|
| Type de raccord | r;qs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,62 € HT
/ unité
47,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours