Terminal de vanne Festo VS-4-1/8

Vanne actionnée par la tige VS

Voir les informations techniques

Références

Festo :VS-4-1/8
Rubix :0326-2244912
Fabricant :3394
EAN :4052568008338
DISTRIBUTEUR A POUSSOIR VS-4-1/8 3394

Résumé technique

Typevanne actionnée par la tige

Détails articles : DISTRIBUTEUR A POUSSOIR VS-4-1/8 3394


Vanne actionnée par la tige VS-4-1/8 Pilotée, normalement fermée. Fonction de la vanne=4/2 monostable, Débit nominal standard=120 l/min, Pression de service=3,5 - 8 bar, Structure de conception=siège de piston, Diamètre nominal=3,5 mm

Informations techniques


Attributs
Typevanne actionnée par la tige
515,95 HT
/ unité
619,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours