Vanne à boisseau sphérique Mecaline 867829
VANNE À SPHÈRE INOX 3 PIÈCES À PASSAGE INTÉGRAL - FEMELLE / FEMELLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :867829
Rubix :C600-2259424
EAN :3660338217487

Documents
Détails articles : VANNE SPHERE FF 1'1/4 I316 PS63 POIGNEE BLEU CADENAS/3 PIECES
Utilisation : Fluides courants compatibles.
Limites de températures : -20°C à + 180°C à pression nulle
Spécifications :
- Corps, sphère et axe en acier inoxydable 316.
- Siège PTFE chargé 15% fibre de verre.
- Joint presse étoupe PTFE.
- Poignée cadenassable et écrou en acier inoxydable 304.
- Axe inejectable.
Raccordement : Taraudage BSP cylindrique
Normalisation : Directive 2014/68/UE CE N° 0035 ou 0036
Limites de températures : -20°C à + 180°C à pression nulle
Spécifications :
- Corps, sphère et axe en acier inoxydable 316.
- Siège PTFE chargé 15% fibre de verre.
- Joint presse étoupe PTFE.
- Poignée cadenassable et écrou en acier inoxydable 304.
- Axe inejectable.
Raccordement : Taraudage BSP cylindrique
Normalisation : Directive 2014/68/UE CE N° 0035 ou 0036
Informations techniques
Attributs
| Diamètre (pouce) | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Pression de service | 64 bar |
| Profil | femelle/femelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,31 € HT
/ unité
156,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h