Appareil de chauffage SKF TWIM 15K/110V

Unité

Voir les informations techniques

Références

SKF :TWIM 15K/110V
Rubix :0301-1511017
Fabricant :TWIM 15K/110V
UNITE 110V AVEC SAC DE TRANSPORT AVEC GANTS,SONDES,MODE D EMPLOI

Détails articles : UNITE 110V AVEC SAC DE TRANSPORT AVEC GANTS,SONDES,MODE D EMPLOI


Le kit TWIM 15 est un appareil de chauffage par induction portable et robuste conçu pour le chauffage sûr des roulements à des fins de montage à chaud. Cet appareil de chauffage compact est particulièrement adapté à une utilisation sur le terrain. Il peut toutefois être utilisé sur des établis grâce à sa conception compacte et à sa polyvalence. Grâce à une conception astucieuse et au logiciel d’exploitation, l’appareil de chauffage optimise la sécurité et la vitesse de chauffage des roulements d’un poids maximum de 20 kg. L’appareil de chauffage comporte différents modes d'alimentation pour assurer le chauffage des roulements sensibles (par ex. avec un jeu réduit) et des composants n'appartenant pas au roulement. La version K de cet appareil de chauffage est livrée avec un sac à sangle vous permettant de transporter facilement l’appareil et de le maintenir propre.

Points forts

Portable, léger, compact et robuste Sac de transport avec des bandoulières et des alvéoles incluses pour les accessoires Technologie de chauffage de roulements intelligente et innovante Aucun barreau de support requis Commande automatique de la température Détection de la taille des roulements et réglage automatique du chauffage

Applications

Conçu pour le chauffage de roulements à rouleaux montés avec un ajustement serré sur un arbre. Il peut également chauffer d’autres composants métalliques de forme annulaire.

Informations techniques


Attributs
3 649,98 € HT
/ unité
4 379,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours