Porte-outil à tronçonner Sandvik Coromant C2R-CC3-RF10CB
Unité de coupe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C2R-CC3-RF10CB
Rubix :0033-0831646
Fabricant :8290040
EAN :7323226940381

Documents
Détails articles : UNITE DE COUPE COROCUT 2 POUR LE TRONCONNAGE ET LES GORGES
CoroCut® 2, cutting unit for parting and grooving
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 10 mm |
|---|---|
| Hauteur | 50 mm |
| Sens de l'outil | droite |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
695,97 € HT
/ unité
835,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
