Porte-outil à tronçonner Sandvik Coromant C2R-CC4-RG20CB
Unité de coupe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C2R-CC4-RG20CB
Rubix :0033-0831628
Fabricant :8290112
EAN :7323226941104

Documents
Détails articles : UNITE DE COUPE COROCUT 2 POUR LE TRONCONNAGE ET LES GORGES
CoroCut® 2, cutting unit for parting and grooving
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 27 mm |
|---|---|
| Hauteur | 65 mm |
| Sens de l'outil | droite |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
695,97 € HT
/ unité
835,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
