Porte-outil à tronçonner Sandvik Coromant C2R-CC6-LH25CB
Unité de coupe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C2R-CC6-LH25CB
Rubix :0033-0805949
Fabricant :8290035
EAN :7323226940336

Documents
Détails articles : UNITE DE COUPE COROCUT 2 POUR LE TRONCONNAGE ET LES GORGES
CoroCut® 2, cutting unit for parting and grooving
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Hauteur | 75 mm |
| Sens de l'outil | gauche |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
908,27 € HT
/ unité
1 089,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
