Porte-outil à tronçonner Sandvik Coromant C5-CTLHOR-22090-3
Unité de coupe Top Lok pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C5-CTLHOR-22090-3
Rubix :0033-0755502
Fabricant :5728027



Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE TOP LOK P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Top Lok, cutting unit for parting and grooving
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 22 mm |
|---|---|
| Hauteur | 89,916 mm |
| Sens de l'outil | droite |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
583,06 € HT
/ unité
699,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
