Porte-outil à tronçonner Sandvik Coromant C4-LF151.23-27060-30
Unité de coupe T-Max® Q-Cut pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C4-LF151.23-27060-30
Rubix :0033-0013708
Fabricant :5728393



Documents
Détails articles : UNITE DE COUPE EXTERIEURE C4-LF151.23-27060-30
T-Max® Q-Cut, cutting unit for parting and grooving
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 27 mm |
|---|---|
| Hauteur | 0 mm |
| Sens de l'outil | gauche |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
559,22 € HT
/ unité
671,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
