Grain d'alésage Sandvik Coromant L148C-12-0902
Unité d'alésage micrométrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :L148C-12-0902
Rubix :0033-0552522
Fabricant :5734793



Documents
Détails articles : GRAIN MICROMETRIQUE L148C-12-0902
Unité d'alésage micrométrique
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Longueur | 32,94 mm |
| Longueur x Section | 658,8 mm |
| Longueur utile | 18,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
975,70 € HT
/ unité
1 170,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
