Références
Festo :L-PK-3
Rubix :0326-2057564
Fabricant :7473
EAN :4052568020064
Détails articles : COUDE UNION CANNELE L-PK-3 7473
Coude union cannelé L-PK-3 avec raccord cannelé Diamètre nominal=2,5 mm, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Raccord pneumatique 1=Pour diamètre extérieur de tuyau 4 mm, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | cn |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,50 € HT
/ 10 unités
51,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours