Raccord enfichable - Adaptateur fileté SocaFluid HPC08G03G
Union fileté BSPP
Voir les informations techniquesRéférences
SocaFluid :HPC08G03G
Rubix :5394-2659009
Fabricant :HPC08G03G
Détails articles : UNION FILETE 3/8'' BSPP TUBE D8 ACETAL NOIR ACS
L’union fileté 3/8’’ BSPP – tube Ø8 en acétal noir est un raccord mixte permettant de relier un filetage mâle ou femelle 3/8’’ BSPP à un tube Ø8 mm de manière simple, fiable et parfaitement étanche. Conçu en acétal (POM), matériau reconnu pour sa robustesse, sa stabilité dimensionnelle et sa résistance aux agents chimiques, ce raccord garantit une performance durable même en environnement technique exigeant.
La partie filetée BSPP 3/8’’ assure une compatibilité universelle avec les systèmes de robinetterie, équipements professionnels ou réseaux hydrauliques standardisés. La connexion côté tube Ø8 se fait facilement et sans outil. Grâce à sa certification ACS, cette union est adaptée aux circuits d’eau potable, garantissant une parfaite innocuité sanitaire.
Points forts
Certification ACS
Parfaitement adapté au transport d’eau destinée à la consommation humaine.
Filetage BSPP 3/8’’ universel
Compatible avec la majorité des installations et équipements professionnels.
Connexion tube Ø8 rapide
Montage simple, propre et sans outil spécifique.
Matériau acétal (POM)
Robuste, stable, durable et résistant aux agents chimiques.
Étanchéité fiable
Assure un raccordement sûr et durable, même en usage intensif.
Format compact
Idéal pour les installations où la place est limitée.
Couleur noire
Discrétion dans les installations et résistance visuelle à l’encrassement.
Applications
Ce raccord est idéal pour :
✅ Réseaux d’eau potable (certification ACS)
✅ Systèmes de filtration, osmose inverse, purificateurs
✅ Fontaines à eau, refroidisseurs, machines à boissons
✅ Équipements agroalimentaires et distributeurs
✅ Adaptation entre filetage 3/8’’ BSPP et tube Ø8 mm
✅ Réseaux fluidiques basse pression en environnement industriel
✅ Extensions, réparations ou montages nécessitant un raccord mixte fileté / tube
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 3/8 |
|---|---|
| Raccordement 2 | 8 |
| Matière | acétal noir acs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,40 € HT
/ 10 unités
20,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

