Marqueur Markal 96654


Tube marqueur Stylmark

Références
markal :96654
rubix :2457-5338169
fabricant :96081099
ean :0048615966540

Détails articles : TUBE MARQUEUR A BILLE STYLMARK METAL MARKER 3MM BU ROUGE


Le Stylmark Markal est un marqueur à pointe à bille en métal pour un marquage sur la plupart des surfaces. Le tube en aluminium contient une peinture épaisse qui permet une application sur des surfaces rugueuses, verticales et au plafond, et présente une excellente adhérence sur les surfaces huileuses et humides. Sa formule ne contient pas de xylène afin de minimiser les risques pour la santé.

Points forts

Pointe à bille en acier solide pour un marquage sur des surfaces lisses ou rugueuses à l'aide d'une peinture indélébile
Pointe à bille en acier résistante pour une utilisation longue durée sur des surfaces très rugueuses
11 couleurs de peinture à haute visibilité, résistant aux UV, aux intempéries et à l'eau
Formule unique conçue pour ne pas couler sur des surfaces verticales ou au plafond
Plage de marquage : -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
Température maximale de résistance du marquage : 200 °C (392 °F)

Applications

Pour un marquage indélébile net et précis sur la plupart des surfaces même les plus difficiles, huilées, rouillées, rugueuses …

Informations techniques


Attributs
Poids0.09
CouleurRouge
Epaisseur3 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,84 HT
/ unité
4,61 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs