Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 937)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Mesure et contrôle
Trusquins
Trusquins
Trusquin mécanique
TRUSQUIN MECANIQUE A CADRAN DOUBLE COLONNE 600 MM
Trusquin mécanique GISS Cutline 831478
Trusquin mécanique à cadran double colonne
Références
giss cutline :
831478
rubix :
C600-0311379
ean :
3660338049323
Résumé technique
Hauteur de traçage
600
mm
Vernier
0,01
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : TRUSQUIN MECANIQUE A CADRAN DOUBLE COLONNE 600 MM
Informations techniques
Attributs
Poids
0.77
Hauteur de traçage
600
mm
Vernier
0,01
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Promotion
Au lieu de
436,23
€
295,98
€
HT
/
unité
355,18
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs