Accessoires et pièces de rechange pour outils de levage Huchez CT3250
Tripode télescopique aluminium 250 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Huchez :CT3250
Rubix :4209-7123144
Documents
Détails articles : CHEVRE TRIPODE TELESCOP.ALU FORCE 250 KG HAUTEUR 2M
Pieds articulés 3 positions pour s'adapter au type deterrain : pointe bêche (sol meuble), sabot plat (sol fragile) et sabot cranté (sol glissant). Tête en acier. Hauteur mini - maxi : 1,40 - 2 m. Ø cercle requis pour pieds (pos. 1 à 4) : 1,60 m. Ø cercle requis pour pieds (pos. 5 à 10) : 1,60 m.
Points forts
Léger, solide, facile à transporter et à installer.
Applications
Pour intervention sur chantier ou en travaux souterrains en l'absence de point d'accrochage supérieur.
Informations techniques
Attributs
| Type | chèvre tripode |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 699,22 € HT
/ unité
2 039,06 € TTC

- Livraison habituellement sous (31) jours
