Treuil de levage électrique / treuil à vis sans fin Huchez MOTORBOX500 CD3 CE


Treuil électrique MOTORBOX 500kg

Références
huchez :MOTORBOX500 CD3 CE
rubix :4209-7093641
TREUIL ELECTRIQUE HALAGE 500KG AVEC FIN DE COURSE BP18
Résumé technique
Charge maxi d'utilisation CMU500 kg
Diamètre câble6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TREUIL ELECTRIQUE HALAGE 500KG AVEC FIN DE COURSE BP18


Commande directe. Boîte de commande montée-descente avec arrêt d'urgence. Moteur frein monophasé 230 V à condensateur permanent - 50 Hz type levage. Classe F. Protection IP 54. Avec fin de course. Puissance du moteur adaptée à toute installation. Norme EN 14492-1.

Points forts

Solution idéale pour remplacer un treuil manuel. Réduit les troubles musculo-squelettiques.

Applications

Pour les applications de levage et de traction simples.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU500 kg
Diamètre câble6 mm
Typeélectriques
Poids27 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 697,74 HT
/ unité
2 037,29 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs