Garniture de presse-étoupe Freudenberg Sealing Technologies 24258429


Tresse Ramilon 4686

Références
freudenberg sealing technologies :24258429
rubix :H768-4069850
TRESSE TEXTILE RAMILON 4686 CARRE 12X12 1,7M (BL 1 KG)
Résumé technique
FormePAKG-4586
MatièreRamie / PTFE
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TRESSE TEXTILE RAMILON 4686 CARRE 12X12 1,7M (BL 1 KG)


Ramilon 4686 est tressée à partir de ramie, une fibre naturelle résistante à l’eau et extrêmement robuste. La garniture comporte un haut niveau d’imprégnation PTFE. La garniture est homologuée pour utilisation dans les industries agroalimentaires : FDA. Pression de 40 à 1000 bars, température –40...+120° C, valeurs données suivant les applications.

Applications

Garniture d’étanchéité économique, idéale pour toutes les applications sur pompes à eau

Informations techniques


Attributs
FormePAKG-4586
MatièreRamie / PTFE
Largeur12 mm
CouleurAutres
Hauteur12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,86 HT
/ étui
215,83 TTC
Prix dégressifs
1 étui
179,86 HT / étui
5 à 9
135,86 HT / étui
10 à 19
118,23 HT / étui
20 à 99
104,18 HT / étui
100 et plus
90,64 HT / étui
  • Epuisé