Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Technique d'étanchéité
Garnitures de presse-étoupe
Garnitures de presse-étoupe
Cordon d'étanchéité
TRESSE LATTYFLON 4757 CARRE 12 - 11 METRES
Cordon d'étanchéité Latty 00100655
Tresse LATTYFLON 4757
Références
latty :
00100655
rubix :
0409-4015829
ean :
3661880008394
Résumé technique
Forme
Carré
Matière
Synthétique
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : TRESSE LATTYFLON 4757 CARRE 12 - 11 METRES
Tresse composite avec angles 100% aramide imprégnée fil à fil de PTFE.
Applications
Toutes conditions mécaniques sévères, industries chimiques, agrochimiques, pétrochimiques, sucreries, papeteries, centrales électriques. Pompes alternatives, mélangeurs, malaxeurs, réacteurs, vannes. Longeur 11 m, modèle carré 12.
Informations techniques
Attributs
Poids
2.25
Forme
Carré
Matière
Synthétique
Largeur
12
mm
Couleur
Jaune
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
1 303,18
€
HT
/
unité
1 563,82
€
TTC
Prix dégressifs
1 unité
1 303,18
€
HT
/
unité
2 et plus
1 151,83
€
HT
/
unité
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (4)
Créer un PDF à partir du produit