Rayonnage léger et mi-lourd Man Orga AA30010050BAA0002, Type: bac indépendant
Toutes Industries
Voir les informations techniquesRéférences
Man Orga :AA30010050BAA0002
Rubix :2719-7336320
EAN :3612970040206
Détails articles : ETAGERE DE RETENTION L.1000MM P.500MM
RÉTENTION FLIP - bac indépendant supplémentaire L. 1000 mm P. 800 mm
Points forts
Stockage de produits légers, polluants et non corrosifs en bidons, bouteilles,… Conforme à la directive FEM 10.2.21
Informations techniques
Attributs
| Type | bac indépendant |
|---|---|
| Hauteur | 1000 mm |
| Longueur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,38 € HT
/ unité
107,26 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,25 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

