Tournevis Facom AT4X35, Empreinte: Plat | Longueur: 91 mm | Longueur de la lame: 35 mm

Tournevis PROTWIST® pour vis à fente - lames courtes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :AT4X35
Rubix :0139-5344317
EAN :3662424095245
TOURNEVIS BOULE PROTWIST PLAT 4X35 (UC 10)

Résumé technique

Empreinteplat
Taille empreinte4
Longueur de la lame35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS BOULE PROTWIST PLAT 4X35 (UC 10)


Le tournevis Facom Protwist® pour vis à fente, à lame courte, est conçu pour intervenir efficacement dans les zones à dégagement limité, où l’espace restreint exige une grande précision. Il s’adapte ainsi parfaitement aux opérations de maintenance et d’assemblage, que ce soit en atelier ou directement sur site.

Caractéristiques :
La lame ronde courte facilite l’accès quand l’espace manque. Le manche boule en Soft Grip assure une tenue sûre et confortable, y compris en usage prolongé. Le traitement thermique en ligne renforce la résistance mécanique et la tenue dans le temps. La protection tri coating (zinc nickel chrome) limite la corrosion. L’empreinte usinée par commande numérique améliore l’appui dans la vis et réduit l’usure. Le marquage laser reste lisible au fil des utilisations. L’ergonomie du manche a été optimisée pour offrir davantage de couple.

Spécifications :
• Lame courte, ronde
• Plage de diamètre de lame (A/D1) : 4,00 mm à 6,50 mm
• Épaisseur d’extrémité : 0,80 mm à 1,20 mm
• Longueur de lame : 25 mm ou 35 mm selon modèle
• Longueur de manche : 56 mm
• Longueur totale : 81 mm à 91 mm
• Manche boule Soft Grip
• Usinage CN des empreintes
• Marquage laser
• Traitement thermique en ligne
• Finition tri coating zinc nickel chrome

Normes :
• ISO 2380-1 : définit les dimensions et les caractéristiques générales des tournevis pour vis à fente utilisés dans un cadre professionnel
• ISO 2380-2 : précise les exigences mécaniques et les méthodes d’essai garantissant la résistance et la sécurité du tournevis pendant son utilisation

Points forts

• Lame courte adaptée aux zones à espace réduit
• Manche Soft Grip résistant aux produits chimiques
• Usinage précis pour un bon transfert de couple et moins d’usure
• Marquage laser résistant à l’abrasion
• Traitement anti corrosion zinc nickel chrome

Applications

• Travaux de maintenance électrique et mécanique
• Montage et réglage en atelier
• Interventions dans coffrets et carters à accès restreint
• Réparation et assemblage d’appareils électromécaniques
• Service après-vente et interventions itinérantes
• Utilisation dans les PME industrielles, artisanales et techniques

Informations techniques


Attributs
Empreinteplat
Taille empreinte4
Longueur de la lame35 mm
Longueur91 mm
Finitionzinc
6,18 € HT
/ unité
7,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h