Tournevis isolé Facom AT3.5X100VE


Tournevis plats isolés 1000 V FACOM

Références
facom :AT3.5X100VE
rubix :0139-5344276
ean :3662424094910
TOURNEVIS PROTWIST PLAT 3.5X100 ISOLE 1000V
Résumé technique
EmpreintePlat
Longueur de la lame100 mm
Taille empreinte3,5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST PLAT 3.5X100 ISOLE 1000V


Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement à 10000 Volts pendant 10 secondes VDE approuvé, en fin de cycle de fabrication.

Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.

Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.

Traitement "tricoating" de la lame (ZincNickelChrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.

Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.

Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.

Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

Lame fraisée : > 5,5 mm incluse.

Lame de filet : 6,5 > 12 mm.

Points forts

Manche ergonomique. Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement à 10000 Volts sur 10 sec.

Applications

Outillage contre les risques électriques conforme à la norme EN 60900 pour travaux sous tension jusqu'à 1000 volts.

Informations techniques


Attributs
Poids0.05
EmpreintePlat
Longueur de la lame100 mm
Taille empreinte3,5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,88 HT
/ unité
5,86 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs