Douille Wera 05345282001, Carré d'entraînement: 1/4' '' | Diamètre: 9 mm | Longueur: 60 mm
Tournevis électronicien à douille
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05345282001
Rubix :4727-5539625
Fabricant :05345282001
EAN :4013288150196

Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/4' '' |
|---|---|
| Diamètre | 9 mm |
| Longueur | 60 mm |
Documents
Détails articles : 2069 TOURNEVIS ELECTRONICIEN A DOUILLE, 1/4X60 MM
2069 Tournevis électronicien à douille, 1/4" x 60 mm
Points forts
Douilles Wera Micro haut de gamme pour vissages en mécanique de précision. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative permettant d'y appuyer la main et à la zone à rotation rapide située juste en dessous. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4' '' |
|---|---|
| Diamètre | 9 mm |
| Longueur | 60 mm |
| Carré | 6,35 mm |
| Diamètre (pouce) | 0,35' '' |
| Poids | 23 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,85 € HT
/ unité
50,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours