Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage à main
Outils de serrage
Serrage contrôlé
Tournevis dynamométrique
TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE GISS TORQUE 2,5 NM
Tournevis dynamométrique GISS Blue 840425
Tournevis Dynamométrique - GISS TORQUE
Références
giss blue :
840425
rubix :
C600-5177712
ean :
3660338058875
Résumé technique
Couple de serrage
2,5
N.m
Longueur
103
mm
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE GISS TORQUE 2,5 NM
Couple préréglé. Manche ergonomique permettant une transmission optimale du couple de serrage. Mécanisme de déclenchement lorsque la valeur de couple est atteinte. Précision du déclenchement + ou - 10%.
Informations techniques
Attributs
Couple de serrage
2,5
N.m
Longueur
103
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Promotion
Au lieu de
48,98
€
32,59
€
HT
/
unité
39,11
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs