Clé mâle en T Bahco 902T-060-150, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 186 mm | Finition: Chromé
Tournevis à tête hexagonale à long alésage BE-78
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :902T-060-150
Rubix :0034-5284568
EAN :7314153018335


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 mm |
| Longueur | 186 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS MANCHE EN T 6X150
Pour les opérations sur vis et écrous 6 pans, la gamme Bahco 902T réunit des tournevis à douille de 5 à 13 mm et à poignée en T conçus pour transmettre le couple et accéder aux zones profondes. L’identification est directe grâce aux marquages des tailles sur le manche et sur la lame.
Caractéristiques :
Le tournevis à douille Bahco de la gamme 902T est adapté aux vis, écrous et douilles 6 pans. Le manche en T bi-matière, souple, améliore le confort d’utilisation et limite les points de pression sur la main. Des marquages sur le manche aident à repérer rapidement la dimension de la pointe, tandis que la référence et la dimension sont aussi inscrites au laser sur la lame. La lame chromée apporte une protection élevée contre la corrosion, et sa longueur permet un usage au fond d'un puits pour le vissage en profondeur. Un trou de suspension intégré simplifie le rangement.
Spécifications :
- Plage de dimensions de pointe : 5 mm à 13 mm.
- Références de la gamme : 902T-050-150 à 902T-130-175.
- Dimensions extérieur des têtes à douilles (diamètre x longueur) : 8 x 30 mm à 18 x 30 mm.
- Longueur de la lame : 136 mm jusqu'à la taille 6 et 160 mm au-delà.
- Largeur de la poignée : 85 mm jusqu'à la taille 6 et 105 mm au-delà.
- Longueur du manche : 50 mm ou 60 mm selon la taille.
- Longueur totale : 186 mm (jusqu'à la taille 6), 220 mm (jusqu'à la taille 13).
- Masse : 70 g à 160 g.
Caractéristiques :
Le tournevis à douille Bahco de la gamme 902T est adapté aux vis, écrous et douilles 6 pans. Le manche en T bi-matière, souple, améliore le confort d’utilisation et limite les points de pression sur la main. Des marquages sur le manche aident à repérer rapidement la dimension de la pointe, tandis que la référence et la dimension sont aussi inscrites au laser sur la lame. La lame chromée apporte une protection élevée contre la corrosion, et sa longueur permet un usage au fond d'un puits pour le vissage en profondeur. Un trou de suspension intégré simplifie le rangement.
Spécifications :
- Plage de dimensions de pointe : 5 mm à 13 mm.
- Références de la gamme : 902T-050-150 à 902T-130-175.
- Dimensions extérieur des têtes à douilles (diamètre x longueur) : 8 x 30 mm à 18 x 30 mm.
- Longueur de la lame : 136 mm jusqu'à la taille 6 et 160 mm au-delà.
- Largeur de la poignée : 85 mm jusqu'à la taille 6 et 105 mm au-delà.
- Longueur du manche : 50 mm ou 60 mm selon la taille.
- Longueur totale : 186 mm (jusqu'à la taille 6), 220 mm (jusqu'à la taille 13).
- Masse : 70 g à 160 g.
Points forts
- Repérage rapide de la dimension grâce aux marquages du manche et à l’inscription au laser sur la lame.
- Prise en main plus confortable via le manche bi-matière, avec moins de points de pression.
- Protection contre la corrosion grâce à la lame chromée, pour limiter l’altération en atelier humide ou extérieur.
- Accès facilité aux zones profondes avec la longue lame, utile lors des opérations de vissage.
- Transmission du couple améliorée par l’usage en clé en T, pour des serrages et desserrages plus contrôlés.
- Rangement simplifié grâce au trou de suspension intégré, pour une meilleure organisation.
- Prise en main plus confortable via le manche bi-matière, avec moins de points de pression.
- Protection contre la corrosion grâce à la lame chromée, pour limiter l’altération en atelier humide ou extérieur.
- Accès facilité aux zones profondes avec la longue lame, utile lors des opérations de vissage.
- Transmission du couple améliorée par l’usage en clé en T, pour des serrages et desserrages plus contrôlés.
- Rangement simplifié grâce au trou de suspension intégré, pour une meilleure organisation.
Applications
Le tournevis à douille Bahco 902T s’emploie lors des opérations de maintenance et d’assemblage impliquant des éléments 6 pans, sur vis ou écrous. Il s’intègre dans des environnements d’atelier et de production, ainsi que dans les interventions sur équipements, quand l’accès en profondeur est nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 mm |
| Longueur | 186 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,50 € HT
/ 5 unités
112,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours