Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Soudage
Traitement de l'air
Turbine à filtre aspirante
Turbine à filtre aspirante
Torche MIG/MAG aspirante
TORCHE ASPIRANTE WST2
Torche MIG/MAG aspirante Lincoln Electric EM6100322
Torche aspirante WST2
Références
lincoln electric :
EM6100322
rubix :
0160-7330332
Résumé technique
Dépression
73
m³/h
Longueur
3
m
Facteur de marche à 40°C
100%
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : TORCHE ASPIRANTE WST2
Torche de soudage aspirante WST2 à capteur fixe pour turbine ESSENTIAL TE 35. Torche de refroidissement eau/air.
Points forts
Légère, souple et efficace.
Applications
Torche aspirante pour le soudage MIG MAG.
Informations techniques
Attributs
Dépression
73
m³/h
Longueur
3
m
Facteur de marche à 40°C
100%
Refroidissement
Air
Type
Torche aspirante WST2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
816,12
€
HT
/
unité
979,34
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (3)
Créer un PDF à partir du produit