Références
Sandvik Coromant :PS-I40C-45-001
Rubix :0033-0735858
Fabricant :7079820
EAN :7323221180577

Documents
Détails articles : TIRETTE PS-I40C-45-001
Tirette
Informations techniques
Attributs
| Pour cône | 45° |
|---|---|
| Type | tirette ps-i40c-45-001 |
| Filetage | m16 |
| Longueur totale | 44,4 mm |
| Longueur 1 | 16,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,76 € HT
/ unité
77,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
