Références
Sandvik Coromant :PS-V50-90-001
Rubix :0033-0735822
Fabricant :7079852
EAN :7323221180898

Documents
Détails articles : TIRETTE PS-V50-90-001
Tirette
Informations techniques
Attributs
| Pour cône | 90° |
|---|---|
| Type | tirette ps-v50-90-001 |
| Filetage | 1-8 unc |
| Longueur totale | 84 mm |
| Longueur 1 | 10 mm |
| Nombre de vitesses | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,05 € HT
/ unité
76,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
