Références
Sandvik Coromant :PS-B40C-75-002
Rubix :0033-0735871
Fabricant :7079838
EAN :7323221180751

Documents
Détails articles : TIRETTE PS-B40C-75-002
Tirette
Informations techniques
Attributs
| Pour cône | jis 40 |
|---|---|
| Type | tirette ps-b40c-75-002 |
| Filetage | m16 |
| Longueur totale | 54 mm |
| Longueur 1 | 29 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,05 € HT
/ unité
76,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
