Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Semi-produits
Thermoplastiques
PVAC, PVC - Vyniliques
Barre de vinylique
BARRE RONDE EN PVC GRIS PVC D 40 L 1000 (1,93)
Barre de vinylique Simona 035000445
Tige solide
Références
simona :
035000445
rubix :
2834-0303995
Résumé technique
Nuance
9350
Couleur
Gris
Diamètre
40
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : BARRE RONDE EN PVC GRIS PVC D 40 L 1000 (1,93)
Informations techniques
Attributs
Nuance
9350
Couleur
Gris
Diamètre
40
mm
Longueur
2000
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
0,46
€
HT
/ 0,01
0,55
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit