Tige filetée métrique Spartex TF1M10B7, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 1000 mm | Norme: DIN 976
Tige filetée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TF1M10B7
Rubix :V600-8211741
EAN :3660757539306


Résumé technique
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Catégorie de qualité | A1 |
Détails articles : TIGE FILETEE BR ASTM 10 1M B7 DIN976-1A A193M 976B710
Tige filetee br astm 10 1m b7 din976-1a a193m 976b710
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Norme | DIN 976 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,22 € HT
/ unité
48,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre métrique
M10