Tige filetée métrique Spartex TF1M24B7, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 1000 mm | Norme: DIN 976
Tige filetée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TF1M24B7
Rubix :V600-8209309
EAN :3660757539382


Résumé technique
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Catégorie de qualité | A1 |
Détails articles : TIGE FILETEE BR ASTM 24 1M B7 DIN976-1A A193M 976B724
Tige filetee br astm 24 1m b7 din976-1a a193m 976b724
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Norme | DIN 976 |
| Diamètre métrique | M24 |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,08 € HT
/ unité
88,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre métrique
M24