Sonde de température Distrilabo 58DLIM04D
Thermomètre industriel en verre modèle droit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Distrilabo :58DLIM04D
Rubix :1979-2196911
EAN :3760160522657


Résumé technique
| Type | thermometre droit -30/+50dc boitier alu mm plongeur 100 |
|---|
Documents
Détails articles : THERMOMETRE DROIT -30/+50DC BOITIER ALU MM PLONGEUR 100
Boîtier aluminium. Verre rond. Plongeur laiton. Diamètre de raccordement : 1/2.
Informations techniques
Attributs
| Type | thermometre droit -30/+50dc boitier alu mm plongeur 100 |
|---|---|
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17 499,00 € HT
/ 100 unités
20 998,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours