Porte-outil à tronçonner Sandvik Coromant SL70-L123H11NC-HP
Tête
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SL70-L123H11NC-HP
Rubix :0033-0734587
Fabricant :7582572
EAN :7323223792976

Documents
Détails articles : TETE COROCUT 1-2 P/PROFILAGE
CoroCut® 1-2, cutting head for profiling
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 38,4 mm |
|---|---|
| Hauteur | 16,5 mm |
| Sens de l'outil | gauche |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
677,64 € HT
/ unité
813,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
