Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant MB-07B030-02-10R 1025
Tête
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :MB-07B030-02-10R 1025
Rubix :0033-0736099
Fabricant :6879586
EAN :7323220325160


Résumé technique
| Type de plaquette | corocut® mb tête (alésage arrière) insert en carbure |
|---|---|
| Largeur de gorge | 1,3 mm |
| Nuance | 1025 |
Documents
Détails articles : TETE CARB.MONO COROCUT MB P/ALESAGE EN TIRANT
Tête carbure monobloc CoroCut® MB pour l'alésage en tirant
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | corocut® mb tête (alésage arrière) insert en carbure |
|---|---|
| Largeur de gorge | 1,3 mm |
| Nuance | 1025 |
| Rayon | 6,8 mm |
| Profondeur de coupe | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,25 € HT
/ 5 unités
311,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h