Tête de fraisage (ébauche, finition, chanfreinage) Sandvik Coromant A316-20FL642-07523L 1745

Tête

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A316-20FL642-07523L 1745
Rubix :0033-0733431
Fabricant :7488177
EAN :7323223384485
TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/DRESSAGE A GRANDE AVANCE

Résumé technique

Diamètre tête de coupe25,4 mm
Longueur de coupe51,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/DRESSAGE A GRANDE AVANCE


Tête carbure monobloc CoroMill® 316 pour le dressage grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre tête de coupe25,4 mm
Longueur de coupe51,6 mm
Rayon2,286
Longueur utile51,6 mm
Matériau de coupecarbure
Longueur de la tête de fraisage51,6 mm
Nombre de dents6
Arrosage internenon
Angle d'hélice42 °
630,58 HT
/ unité
756,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours