Porte-outil pour plaquette de filetage de tournage Sandvik Coromant R566.0KFC-162012-11

Tête T-Max® U-Lock pour le filetage au tour

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R566.0KFC-162012-11
Rubix :0033-0368513
Fabricant :5747086
TETE DE COUPE R566.0KFC-162012-11

Résumé technique

Type de fixation de plaquetteinsert
Type de plaquettel166.0l-11..
Sens de l'outildroite
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TETE DE COUPE R566.0KFC-162012-11


Tête T-Max® U-Lock pour le filetage au tour

Informations techniques


Attributs
Type de fixation de plaquetteinsert
Type de plaquettel166.0l-11..
Sens de l'outildroite
Angle1 °
Longueur totale20 mm
Taille de la tige11
Arrosage internenon
Type de serrageserrage par vis d'insert (40-60°)
600,21 HT
/ unité
720,25 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h