Porte-outil à aléser Sandvik Coromant SL-PTFNL-40-16HP
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SL-PTFNL-40-16HP
Rubix :0033-0745892
Fabricant :5749940




Résumé technique
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Type de montage | t-max® p serrage par levier (coroturn® sl) |
Documents
Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Type de montage | t-max® p serrage par levier (coroturn® sl) |
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 35 mm |
| Taille | 40-16hp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,58 € HT
/ unité
706,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours