Porte-outil à aléser Sandvik Coromant SL-PCLNL-25-09HP-G
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SL-PCLNL-25-09HP-G
Rubix :0033-0745915
Fabricant :5962603




Résumé technique
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Type de montage | montage par vis (tête sl) - taille 25 ; type de serrage p |
Documents
Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Type de montage | montage par vis (tête sl) - taille 25 ; type de serrage p |
| Largeur | 19 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Taille | system size 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,96 € HT
/ unité
647,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h