Tête de fraisage (ébauche, finition, chanfreinage) Sandvik Coromant A316-10SM350-03704P 1730

Tête monobloc

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :A316-10SM350-03704P 1730
Rubix :0033-0733475
Fabricant :7611822
EAN :7323223929822
TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE

Résumé technique

Diamètre tête de coupe10 mm
Longueur de coupe37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE


Tête carbure monobloc CoroMill® 316 multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre tête de coupe10 mm
Longueur de coupe37 mm
Rayon4
Longueur utile37 mm
Matériau de coupecarbure
Longueur de la tête de fraisage350 mm
Nombre de dents3
152,83 HT
/ unité
183,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours