Porte-outil à changement rapide pour tourelle Sandvik Coromant C4-SDJCR-27050-07
Tête CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C4-SDJCR-27050-07
Rubix :0033-0013887
Fabricant :5727788




Résumé technique
| Pour modèle | c4-sdjcr-27050-07 (5727788) |
|---|---|
| Utilisation | tournage / usinage en tournage extérieur avec plaquette indexable (dcmt 07 02 04). |
| Longueur | 50 mm |
Documents
Détails articles : UNITE DE COUPE EXTERIEURE C4-SDJCR-27050-07
CoroTurn® 107, cutting unit for turning
Informations techniques
Attributs
| Pour modèle | c4-sdjcr-27050-07 (5727788) |
|---|---|
| Utilisation | tournage / usinage en tournage extérieur avec plaquette indexable (dcmt 07 02 04). |
| Longueur | 50 mm |
| Type | unite de coupe exterieure c4-sdjcr-27050-07 |
| Type de serrage | serrage par vis |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,35 € HT
/ unité
511,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours