Moteur - Dispositif de contrôle et tensiomètre de courroie Facom DT.HERTZ

Tensiomètre de courroie électronique, Multimarques courroies

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :DT.HERTZ
Rubix :0139-5043798
EAN :3148517360181
TENSIOMETRE COURROIE DT.HERTZ

Résumé technique

Typetensiomètre électronique à ceinture

Documents

Détails articles : TENSIOMETRE COURROIE DT.HERTZ


Le tensiomètre de courroie électronique Facom est un outil indispensable pour les professionnels souhaitant garantir une tension optimale des courroies de distribution ainsi que des courroies d'accessoires. Compatible avec toutes les marques de moteurs et de courroies du marché, il offre une solution fiable, simple et rapide. Sa conception compacte et son utilisation à une main facilitent les interventions, même dans les espaces confinés.

Caractéristiques :
Ce tensiomètre électronique permet de réaliser un contrôle précis et efficace de la tension des courroies de distribution et d'accessoires sur tous types de moteurs diesel ou essence. Il est utilisable sur toutes les courroies du marché, quelle que soit la marque, ce qui en fait un outil universel. Conçu pour être manié d'une seule main, il facilite les opérations même dans les zones à difficulté d'accès. Sa sonde de 1200 mm permet d'atteindre les zones techniques sans gênes. Livré en coffret plastique robuste, il comprend un guide de valeurs de référence pour un réglage adapté à chaque situation.

Spécifications :
- Longueur de la sonde : 1200 mm
- Longueur du produit : 135 mm
- Largeur du produit : 50 mm
- Hauteur du produit : 28 mm
- Poids net : 0.15 kg
- Nombre de pièces : 1
- Type de moteur : Diesel/Essence
- Matériau : Plastique
- Livré en coffret plastique avec guide de valeurs
- Compatible avec toutes les marques de courroies

Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, Facom conçoit et fabrique des outils professionnels de haute précision pour les secteurs de l'industrie, de l'automobile et de la maintenance. Reconnue pour son engagement en faveur de la qualité et de la durabilité, la marque s’appuie sur un savoir-faire français et une innovation constante pour offrir des solutions fiables et performantes à ses utilisateurs.

Points forts

- Permet un contrôle précis de la tension des courroies pour éviter l’usure prématurée ou la casse ;
- Utilisation universelle sur tous types de courroies et de marques de moteurs ;
- Conception ergonomique pour une prise en main facile d’une seule main ;
- Sonde longue pour accéder aisément aux zones difficiles ;
- Format compact facilitant le rangement et le transport.

Applications

Ce tensiomètre électronique est conçu pour les interventions sur les moteurs diesel ou essence équipés de courroies de distribution ou d'accessoires. Il est idéal pour les ateliers de maintenance automobile, les garages multimarques, les centres de réparation ou encore les services techniques d'entreprises disposant de flottes de véhicules. Il peut être utilisé en préventif pour vérifier la tension lors des entretiens périodiques ou en correctif lors du remplacement d’une courroie. Sa compatibilité avec toutes les marques de courroies en fait un équipement essentiel pour les professionnels de la mécanique intervenant sur une variété de modèles.

Informations techniques


Attributs
Typetensiomètre électronique à ceinture
1 119,99 € HT
/ unité
1 343,99 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h