Appareil de cerclage Cenpac 620092


Tendeur-Sertisseur autonome OR-T 260

Références
cenpac :620092
rubix :6102-7155270
ean :3108242109752
TENDEUR-SERTISSEUR AUTONOMEE FEUIL.PLAST.REGLE 16MM- ORT260
Résumé technique
Typetendeur/sertisseur
ModèleOR-T 260
Poids3,8 kg

Détails articles : TENDEUR-SERTISSEUR AUTONOMEE FEUIL.PLAST.REGLE 16MM- ORT260


Nouvelle génération d'appareil, plus intelligent et plus intuitif. Chargement rapide de la batterie : 75% de charge en 15 min. Cycle par charge de batterie : jusqu'à 800. plusieurs modes selon l'application : automatique, manuel et soft pour colis fragiles. Tension à adapter selon la charge : 900 - 2 500 N.

Informations techniques


Attributs
Typetendeur/sertisseur
ModèleOR-T 260
Poids3,8 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 290,08 HT
/ unité
3 948,10 TTC
  • Epuisé